text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 7X50


869/4 M Tuercas magnéticas, 7 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1L195150
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 7
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 7
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 7
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Nut Setter

Descripción

869/4 M Tuercas magnéticas, 7 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1L195150
EAN 4013288101099
UBB 500643494627
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060422001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.