Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
3A117979
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
WERA 869/4 M 6X50
Añadir catálogo
Artículo No.
3A117979
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
6
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
6
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
No
Dimensión (mm)
6
Doble inserto hexagonal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Type
Nut Setter
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
869/4 M Tuercas magnéticas, 6 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.
Números de artículo
Artículo No.
3A117979
EAN
4013288101082
UBB
500643494478
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
05060421001