text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 13X50


869/4 M Tuercas magnéticas, 13 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 5C272715
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 13
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Nut Setter

Descripción

869/4 M Tuercas magnéticas, 13 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5C272715
EAN 4013288101150
UBB 500643495871
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060428001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.