text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Destornillador no magnético 3/8» Hex 50mm


869/4 Tornillos de fijación, 3/8" x 50 mmDiseño no magnético. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 9T371749
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 869/4

Descripción

869/4 Tornillos de fijación, 3/8" x 50 mmDiseño no magnético. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9T371749
EAN 4013288101051
UBB 500643493892
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060411001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.