text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Media luna Punta destornillador Torx-Plus TX10 4mm Media luna 70mm


867/9 C Puntas TORX®, media luna, TX 10 x 70 mmPuntas duras para tornillos TORX® empotrados. Accionamiento: Semiluna de 4 mm para conexión directa con herramienta eléctrica.

Artículo No. 1T205343
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Marca Wera
Model 867/9 C TORX

Descripción

867/9 C Puntas TORX®, media luna, TX 10 x 70 mmPuntas duras para tornillos TORX® empotrados. Accionamiento: Semiluna de 4 mm para conexión directa con herramienta eléctrica.

Números de artículo

Artículo No. 1T205343
EAN 4013288037107
UBB 500643473670
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05332607001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.