text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Punta destornillador Torx-Plus Medialuna IP3 4mm Medialuna 44mm


867/9 C IP Puntas TORX PLUS®, 3 IP x 44 mmPuntas duras para tornillos TORX PLUS® empotrados. Accionamiento: Media luna de 4 mm para conexión directa a herramienta eléctrica.

Artículo No. 1Y348073
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Descripción

867/9 C IP Puntas TORX PLUS®, 3 IP x 44 mmPuntas duras para tornillos TORX PLUS® empotrados. Accionamiento: Media luna de 4 mm para conexión directa a herramienta eléctrica.

Números de artículo

Artículo No. 1Y348073
EAN 4013288112682
UBB 500643468803
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135232001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.