text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Punta destornillador Media Luna Torx-Plus IP6 4mm Media Luna 44mm


867/9 C IP Puntas TORX PLUS®, 6 IP x 44 mmPuntas duras para tornillos TORX PLUS® empotrados. Accionamiento: Media luna de 4 mm para conexión directa a herramienta eléctrica.

Artículo No. 6V029102
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Descripción

867/9 C IP Puntas TORX PLUS®, 6 IP x 44 mmPuntas duras para tornillos TORX PLUS® empotrados. Accionamiento: Media luna de 4 mm para conexión directa a herramienta eléctrica.

Números de artículo

Artículo No. 6V029102
EAN 4013288113498
UBB 500643469892
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05344900001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.