text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 8X50


867/4 Z Inserti TORX®, TX 8 x 50 mmPremium per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 2I056665
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

867/4 Z Inserti TORX®, TX 8 x 50 mmPremium per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 2I056665
EAN 4013288030498
UBB 500643457426
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  05060131001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.