Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
9W261060
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
WERA 867/4 Z TORX 6X50
Añadir catálogo
Artículo No.
9W261060
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
6
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Otro
Marca
Wera
Model
867/4 Z TORX
Type
Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
867/4 Z Puntas TORX®, TX 6 x 50 mmPuntas de calidad superior para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.
Números de artículo
Artículo No.
9W261060
EAN
4013288041340
UBB
500643456279
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
05308428001