text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 30X50


867/4 Z Puntas TORX®, TX 30 x 50 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 9A505137
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

867/4 Z Puntas TORX®, TX 30 x 50 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9A505137
EAN 4013288030672
UBB 500643461618
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060137001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.