Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
7V335773
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
WERA 867/4 Z TORX 27X152
Añadir catálogo
Artículo No.
7V335773
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
152
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
27
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
152
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Dos caras
No
Marca
Wera
Model
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
867/4 Z Puntas TORX®, TX 27 x 152 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.
Números de artículo
Artículo No.
7V335773
EAN
4013288030665
UBB
500643461469
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
05060200001