text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 20X152


Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Artículo No. 2A616703
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 20
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Números de artículo

Artículo No. 2A616703
EAN 4013288030603
UBB 500643460214
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060198001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.