text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Punta destornillador Torx TX25 1/4» hex 89mm


867/4 Z Puntas SB, TX 25 x 89 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 8C458790
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 25
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/4 Z SB

Descripción

867/4 Z Puntas SB, TX 25 x 89 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8C458790
EAN 4013288105950
UBB 500643464430
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073529001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.