text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Juego de puntas Torx en envase de autoservicio TX30 x 50mm 2 piezas


867/4 Z Puntas SB, TX 30 x 50 mm, 2 piezas 2x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 30 x 50 mmBrocas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 5H411366
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas Torx 2
Número de puntas total 2
Con soporte magnético No
Con carraca No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Model 867/4 Z SB

Descripción

867/4 Z Puntas SB, TX 30 x 50 mm, 2 piezas 2x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 30 x 50 mmBrocas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5H411366
EAN 4013288132833
UBB 500643463697
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073724001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.