text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Punta destornillador Torx TX9 1/4» Hex 152mm


867/4 Z Puntas TORX®, TX 9 x 152 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 5V931505
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 9
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/4 Z

Descripción

867/4 Z Puntas TORX®, TX 9 x 152 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5V931505
EAN 4013288156945
UBB 500643458416
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060194001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.