Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0Y366566
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
Wera 867/4 TORX HF 8 x 50 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Y366566
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
50
Tamaño (TX)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Espesor de la hoja (mm)
3
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
50
Tamaño (TX)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Espesor de la hoja (mm)
3
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Otro
L (mm)
50
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y366566
EAN
4013288226747
UBB
500731707849
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05060505001