Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5Y859533
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
Wera 867/4 TORX HF 40 x 50 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Y859533
L (mm)
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
50
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
L (mm)
50
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
50
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Otro
Marca
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Y859533
EAN
4013288226808
UBB
500731708425
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05060511001