text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 30 x 50 mm


Artículo No. 5V861125
L (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 50
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Espesor de la hoja (mm) 6
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

L (mm) 50
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 50
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Espesor de la hoja (mm) 6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Type Torx Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 5V861125
EAN 4013288226792
UBB 500731708342
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05060510001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.