text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 KK Punta destornillador de bola Torx TX10 1/4» Hex 89mm


867/4 KK Puntas TORX®, TX 10 x 89 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Punta esférica: el perfil de accionamiento de punta esférica permite girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquina",. Resistente viscoso para uso universal. hexágono, adecuado para sop

Artículo No. 7B219187
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Model 867/4 KK

Descripción

867/4 KK Puntas TORX®, TX 10 x 89 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Punta esférica: el perfil de accionamiento de punta esférica permite girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquina",. Resistente viscoso para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7B219187
EAN 4013288155979
UBB 500643445470
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059700001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.