text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Punta Torx-Plus con agujero IPR10 1/4» Hex 89mm


867/4 IPR Puntas TORX PLUS® con taladro, 10 IPR x 89 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados con pasador de seguridad. Perfil TORX PLUS® de 5 flancos con taladro. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 8I036289
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/4 IPR TORX PLUS

Descripción

867/4 IPR Puntas TORX PLUS® con taladro, 10 IPR x 89 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados con pasador de seguridad. Perfil TORX PLUS® de 5 flancos con taladro. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8I036289
EAN 4013288155665
UBB 500643443236
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134657001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.