text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Punta destornillador Torx-Plus con taladro IPR20 1/4» Hex 89mm


867/4 IPR Puntas TORX PLUS® con taladro, 20 IPR x 89 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados con pasador de seguridad. Perfil TORX PLUS® de 5 flancos con taladro. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 9B966453
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 20
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/4

Descripción

867/4 IPR Puntas TORX PLUS® con taladro, 20 IPR x 89 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados con pasador de seguridad. Perfil TORX PLUS® de 5 flancos con taladro. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9B966453
EAN 4013288160881
UBB 500643444069
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05259135001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.