text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IMP DC SB Punta destornillador TX40 1/4» hex 50mm


867/4 IMP DC SB Puntas Impaktor, TX 40 x 50 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del t

Artículo No. 7X617633
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 40
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/4 IMP DC

Descripción

867/4 IMP DC SB Puntas Impaktor, TX 40 x 50 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7X617633
EAN 4013288158543
UBB 500643442816
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073967001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.