text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Punta destornillador Torx con pasador central TX15 1/4» Hex 25mm


867/1 Puntas ZA TORX® con pasador central, TX 15 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos SPAX T-STAR plus. Vienen con un pasador que, junto con el orificio de perforación dentro del tornillo, facilita el centrado de la herramienta. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 3I937718
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 15
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Model 867/1 ZA

Descripción

867/1 Puntas ZA TORX® con pasador central, TX 15 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos SPAX T-STAR plus. Vienen con un pasador que, junto con el orificio de perforación dentro del tornillo, facilita el centrado de la herramienta. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3I937718
EAN 4013288107190
UBB 500643427072
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066081001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.