text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Z Punta destornillador de cuña Torx TX15 1/4» Hex 25mm


867/1 Z Puntas en cuña TORX®, TX 15 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® encastrados. El diseño cónico del perfil hace que se genere un efecto de cuña que sujeta el tornillo TORX® de forma segura en la broca. Resistente viscosa para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 1T032492
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 15
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Model 868/1 Z

Descripción

867/1 Z Puntas en cuña TORX®, TX 15 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® encastrados. El diseño cónico del perfil hace que se genere un efecto de cuña que sujeta el tornillo TORX® de forma segura en la broca. Resistente viscosa para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1T032492
EAN 4013288016034
UBB 500643436222
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066455001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.