text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 10 x 25 mm


Artículo No. 8Q174644
L (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

L (mm) 25
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Números de artículo

Artículo No. 8Q174644
EAN 4013288226334
UBB 500731708599
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05066140001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.