text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 30X25


867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 30 x 25 mmPuntas BiTorsion para tornillos de hexágono interior TORX® con zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. La mejor vida útil posible con el soporte adecuado. Resistente, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuado pa

Artículo No. 5H465480
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 30 x 25 mmPuntas BiTorsion para tornillos de hexágono interior TORX® con zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. La mejor vida útil posible con el soporte adecuado. Resistente, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5H465480
EAN 4013288034557
UBB 500643420879
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066128001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.