Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
5R784724
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
WERA 867/1 TORX BTZ 15X25
Añadir catálogo
Artículo No.
5R784724
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
15
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Dos caras
No
Marca
Wera
Model
867/1 BTZ
Type
Torx Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 15 x 25 mmPuntas BiTorsion para tornillos de hexágono interior TORX® con zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. La mejor vida útil posible con el soporte adecuado. Resistente, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.
Números de artículo
Artículo No.
5R784724
EAN
4013288034526
UBB
500643420200
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
05066122001