text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BDC 25X25


867/1 BDC Puntas TORX®, TX 25 x 25 mmPuntas para tornillos TORX® con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Incorporan una zona de torsión en la que la energía cinética se desvía de los picos de carga. Esto pr

Artículo No. 5I174719
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 25
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/1 BDC
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

867/1 BDC Puntas TORX®, TX 25 x 25 mmPuntas para tornillos TORX® con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Incorporan una zona de torsión en la que la energía cinética se desvía de los picos de carga. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5I174719
EAN 4013288034069
UBB 500643418089
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05066106001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.