text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 SB Juego de puntas Torx en blister TX10/TX15/TX20 1/4» hex 3 piezas


867/1 SB Puntas TORX®, 3 piezas 3x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 20x25 mm, TX 15x25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2F196295
Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 3
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model 867/1 Z SET A SB

Descripción

867/1 SB Puntas TORX®, 3 piezas 3x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 20x25 mm, TX 15x25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2F196295
EAN 4013288037503
UBB 500643559072
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05073375001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.