text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Punta destornillador Torx TX3 1/4» Hex 25mm


867/1 Puntas TORX®, TX 3 x 25 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. 1/4", hexagonal, adecuada para herramientas de sujeción según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 5I461558
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Model 867/1 TORX

Descripción

867/1 Puntas TORX®, TX 3 x 25 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. 1/4", hexagonal, adecuada para herramientas de sujeción según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5I461558
EAN 4013288111456
UBB 500643421604
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135142001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.