text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Punta destornillador Torx-Plus IP15 1/4» Hex 25mm


867/1 IP Puntas TORX PLUS®, 15 IP x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados. Perfil TORX PLUS®: en comparación con los perfiles TORX® normales, la ampliación de los 6 flancos de transferencia de par entre la herramienta y el tornillo se realiza mediante un diseño de perfil en forma de elipse y no circular. Esto significa que la

Artículo No. 0X484245
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 867/1 IP TORX PLUS
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 867/1 IP TORX PLUS

Descripción

867/1 IP Puntas TORX PLUS®, 15 IP x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados. Perfil TORX PLUS®: en comparación con los perfiles TORX® normales, la ampliación de los 6 flancos de transferencia de par entre la herramienta y el tornillo se realiza mediante un diseño de perfil en forma de elipse y no circular. Esto significa que la fuerza aplicada al atornillar se distribuye sobre una superficie mayor. Se transfiere un par de apriete más elevado y también aumenta la vida útil del tornillo y de la herramienta. Extra duro. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0X484245
EAN 4013288031587
UBB 500643429219
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066282001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.