Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
9Q455659
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
Wera 867/1 DIY Punta destornillador Torx TX15 1/4» Hex 25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Q455659
Sistema de atornillado
Torx
Embalaje
Caja de plástico
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Embalaje
Caja de plástico
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Número de bits PH (cruceta)
0
Número de puntas PZ (cruceta)
0
Número de puntas Torx
10
Número de puntas ranura
0
Número de puntas total
10
Con soporte magnético
No
Número de puntas hexágono interior
0
Número de puntas TriWing
0
Número de puntas dos agujeros
0
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Con carraca
No
Dos caras
No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson)
0
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Con empuñadura
No
Marca
Wera
Codigo SA
82079030
Model
867/1 Z
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q455659
EAN
4013288115805
UBB
500643432429
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
05072407001