text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC SB Punta destornillador Torx TX25 1/4» Hex 25mm


867/1 BDC SB Puntas TORX®, TX 25 x 25 mmPuntas para tornillos TORX® con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Incorporan una zona de torsión en la que la energía cinética se desvía de los picos de carga. Esto

Artículo No. 0P566326
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 25
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Model 867/1 BDC SB

Descripción

867/1 BDC SB Puntas TORX®, TX 25 x 25 mmPuntas para tornillos TORX® con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Incorporan una zona de torsión en la que la energía cinética se desvía de los picos de carga. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0P566326
EAN 4013288099808
UBB 500643419491
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134377001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.