text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Z Punta destornillador Pozidriv PZ2 1/4» Hex 152mm


855/4 Puntas Z, PZ 2 x 152 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv*. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Artículo No. 81552.002.152
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 38
Model 855/4Z

Descripción

855/4 Puntas Z, PZ 2 x 152 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv*. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 81552.002.152
EAN 4013288031297
UBB 203112073424
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060038001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.