text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Punta destornillador Pozidriv PZ1 1/4» Hex 50mm


855/4 TZ SB bits, PZ 1 x 50 mm, 2 piezas 2x 855/4 TZ bits: PZ 1 x 50 mmBrocas de alta calidad con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscosa, para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 0W351362
Marca Wera
Model 855/4 TZ SB PZ1 1X50
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Wera
Model 855/4 TZ SB PZ1 1X50

Descripción

855/4 TZ SB bits, PZ 1 x 50 mm, 2 piezas 2x 855/4 TZ bits: PZ 1 x 50 mmBrocas de alta calidad con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscosa, para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0W351362
EAN 4013288037985
UBB 500643409419
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134384001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.