text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 IMP DC SB Impactor Punta Pozidriv PZ2 1/4» Hex 50mm


855/4 IMP DC Puntas Impaktor SB, PZ 2 x 50 mmPuntas de alta calidad para tornillos Pozidriv*. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo.

Artículo No. 5Y326731
Marca Wera
Model 855/4 IMP DC
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Wera
Model 855/4 IMP DC

Descripción

855/4 IMP DC Puntas Impaktor SB, PZ 2 x 50 mmPuntas de alta calidad para tornillos Pozidriv*. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 5Y326731
EAN 4013288158505
UBB 500643408676
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073961001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.