text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 Z PZ 2 DIY 100 2X25


855/1 Z DIY 100 puntas, PZ 2 x 25 mm, 100 piezas 100x 855/1 Z puntas: PZ 2 x 25 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2T842117
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 100
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 100
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Tipo de cabeza en cruz Pozidriv PZ
Con empuñadura No
Marca Wera
Model 855/1 Z
Type Bit Set

Descripción

855/1 Z DIY 100 puntas, PZ 2 x 25 mm, 100 piezas 100x 855/1 Z puntas: PZ 2 x 25 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2T842117
EAN 4013288138491
UBB 500643406852
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072444001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.