text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 TH SB Juego de puntas Pozidriv en blister de 3 piezas


Puntas 855/1 TH SB, 3 piezas 3x Puntas 855/1 TH: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mmBrocas premium con zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Extra duras. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 5P030510
Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 3
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model 855/1TH SB

Descripción

Puntas 855/1 TH SB, 3 piezas 3x Puntas 855/1 TH: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mmBrocas premium con zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Extra duras. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5P030510
EAN 4013288029669
UBB 500643404469
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073373001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.