text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 TH SB Juego de puntas Pozidriv en blister de 2 piezas


855/1 TH SB bits, PZ 3 x 25 mm, 2 piezas 2x 855/1 TH bits: PZ 3 x 25 mmBrocas premium con zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Extra duras. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 3Q050541
Embalaje Otro
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas total 2
Con soporte magnético No
Con carraca No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Embalaje Otro
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas total 2
Con soporte magnético No
Con carraca No
Con empuñadura
Marca Wera
Model 855/1TH SB

Descripción

855/1 TH SB bits, PZ 3 x 25 mm, 2 piezas 2x 855/1 TH bits: PZ 3 x 25 mmBrocas premium con zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Extra duras. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3Q050541
EAN 4013288029652
UBB 500643404204
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073372001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.