text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Punta destornillador Pozidriv PZ2 1/4» Hex 25mm


855/1 Puntas RZ, PZ 2 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Pozidriv*. Diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas bajas. Avellanado de tornillos sin dañar la superficie. Especialmente para la construcción en seco y apta para tornillos drywall. Pozidriv*. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2T651581
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 855/1 RZ PZ

Descripción

855/1 Puntas RZ, PZ 2 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Pozidriv*. Diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas bajas. Avellanado de tornillos sin dañar la superficie. Especialmente para la construcción en seco y apta para tornillos drywall. Pozidriv*. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135003001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.