text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 IMP DC SB Impactador Punta Pozidriv PZ3 1/4» Hex 25mm


855/1 IMP DC SB Puntas Impaktor, PZ 3 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Pozidriv*. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo.

Artículo No. 9S723469
Marca Wera
Model 855/1 IMP DC
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Wera
Model 855/1 IMP DC

Descripción

855/1 IMP DC SB Puntas Impaktor, PZ 3 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Pozidriv*. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 9S723469
EAN 4013288158390
UBB 500643403057
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073922001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.