text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTZ PZ 1X25

Artículo No. 2Z836795
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/1 Puntas BTZ, PZ 1 x 25 mmPuntas BiTorsion para tornillos Pozidriv* con zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Diseño extraduro. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 2Z836795
EAN 4013288034489
UBB 500643401648
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05056720001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.