text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTH PZ 1X25


855/1 Puntas BTH, PZ 1 x 25 mmPuntas BiTorsion para tornillos Pozidriv* con zona de torsión. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Esto proporciona la mejor durabilidad posible junto con el soporte correspondiente. Extra-dura, hexágono, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial S

Artículo No. 8V164109
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/1 Puntas BTH, PZ 1 x 25 mmPuntas BiTorsion para tornillos Pozidriv* con zona de torsión. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Esto proporciona la mejor durabilidad posible junto con el soporte correspondiente. Extra-dura, hexágono, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 8V164109
EAN 4013288034274
UBB 500643401077
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05056710001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.