text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 BDC SB Juego de puntas Pozidriv en blister 2 piezas


855/1 BDC SB bits, PZ 2 x 25 mm, 2 piezas 2x 855/1 BDC bits: PZ 2 x 25 mmBrocas para tornillos Pozidriv* con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía

Artículo No. 5H003108
Embalaje Otro
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas total 2
Con soporte magnético No
Con carraca No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Embalaje Otro
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas total 2
Con soporte magnético No
Con carraca No
Con empuñadura
Marca Wera
Model 855/1 BDC

Descripción

855/1 BDC SB bits, PZ 2 x 25 mm, 2 piezas 2x 855/1 BDC bits: PZ 2 x 25 mmBrocas para tornillos Pozidriv* con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto, hexágono, adecuado para portaherramientas según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 5H003108
EAN 4013288029393
UBB 500643558819
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05073339001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.