text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Punta destornillador Phillips de media luna PH00 4mm Media luna 44mm


851/9 C J Puntas PH, media luna, PH 00 x 44 x 1,8 mmPuntas de alta calidad con accionamiento de media luna de 4 mm. Optimizadas para tornillos PH japoneses. Diseño duro.

Artículo No. 5U610068
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/9 C

Descripción

851/9 C J Puntas PH, media luna, PH 00 x 44 x 1,8 mmPuntas de alta calidad con accionamiento de media luna de 4 mm. Optimizadas para tornillos PH japoneses. Diseño duro.

Números de artículo

Artículo No. 5U610068
EAN 4013288112729
UBB 500643390676
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135270001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.