text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ SB Juego de Puntas Phillips en Blister PH2 x 50mm 1/4» Hex 2 Piezas


851/4 TZ SB bits, PH 2 x 50 mm, 2 piezas 2x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mmBrocas de alta calidad con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscosa, para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 4L680323
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas total 2
Con soporte magnético No
Tamaño de conexión (mm) 4
Con carraca No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Model 851/4 TZ SB

Descripción

851/4 TZ SB bits, PH 2 x 50 mm, 2 piezas 2x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mmBrocas de alta calidad con zona de torsión - donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscosa, para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4L680323
EAN 4013288037954
UBB 500643389603
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134381001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.