text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 RH Punta destornillador Phillips PH2 1/4» Hex 50mm


851/4 RH Puntas de punta reducida, PH 2 x 50 mmPuntas de alta calidad con diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas bajas, que permiten avellanar tornillos sin dañar la superficie. Versión perfilada. Extra-dura. hexágono, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 8T204554
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 RH

Descripción

851/4 RH Puntas de punta reducida, PH 2 x 50 mmPuntas de alta calidad con diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas bajas, que permiten avellanar tornillos sin dañar la superficie. Versión perfilada. Extra-dura. hexágono, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8T204554
EAN 4013288157065
UBB 500643388878
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05380161001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.