text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 R Punta destornillador Phillips reducida PH2 1/4» Hex 50mm


851/4 R Brocas de punta reducida, PH 2 x 50 mmBrocas de alta calidad con diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas bajas, que permiten avellanar tornillos sin dañar la superficie. Versión perfilada. Extra-dura. hexágono, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 7B838005
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 R

Descripción

851/4 R Brocas de punta reducida, PH 2 x 50 mmBrocas de alta calidad con diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas bajas, que permiten avellanar tornillos sin dañar la superficie. Versión perfilada. Extra-dura. hexágono, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7B838005
EAN 4013288105547
UBB 500643389033
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05160899001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.