text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Punta destornillador Phillips PH00 1/4» Hex 89mm


851/4 Puntas J, PH 00 x 89 mmPuntas de alta calidad, optimizadas para tornillos PH asiáticos. En particular, para aplicaciones con dimensiones muy reducidas según la Norma Industrial Japonesa para Cámaras. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 9I372124
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 J

Descripción

851/4 Puntas J, PH 00 x 89 mmPuntas de alta calidad, optimizadas para tornillos PH asiáticos. En particular, para aplicaciones con dimensiones muy reducidas según la Norma Industrial Japonesa para Cámaras. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9I372124
EAN 4013288156204
UBB 500643387219
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05380200001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.