text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Punta destornillador Phillips PH0 1/4» Hex 89mm


851/4 Puntas J, PH 0 x 89 mmPuntas de alta calidad, optimizadas para tornillos PH asiáticos. En particular, para aplicaciones con dimensiones muy reducidas según la Norma Industrial Japonesa para Cámaras. Resistentes viscosas para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 6J561000
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 J

Descripción

851/4 Puntas J, PH 0 x 89 mmPuntas de alta calidad, optimizadas para tornillos PH asiáticos. En particular, para aplicaciones con dimensiones muy reducidas según la Norma Industrial Japonesa para Cámaras. Resistentes viscosas para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6J561000
EAN 4013288156211
UBB 500643387623
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05380201001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.